曜日別特売

筋膜リリースガン

筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス

ボディケアを日常にリラックスを体感しよう
3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。
1300mAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。
カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント含む、3種類の独自の形状
コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。
独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。 コンパクトながらパワフルな振動を体感 いただけます。
ストローク6mm、推力5kg。 強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。
温感機能を標準装備。 温めながら心地よく使用できます。 薄手の服の上からでも使える約45℃設定。
適度なグリップ力で持ちやすく優しい 手触りのシリコンコーティング。エレガントで 高質感あるデザインも魅力。
直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に 基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。

仕様最大推力:5kg材質シリコン回転数(min-1[r.p.m])1600~2800電力(W)15本体質量(g)270振幅(mm)6充電電圧(V)DC5充電電流(A)1.5ヘッド個数3寸法(縦×横×高さ)(mm)134×74×38バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C総質量(kg)440動作電圧(V)DC4.7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357616PPM7302PKピンク
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07357625PPM7302WHホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする