筋膜リリースガン

筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス筋膜リリースガン - フィリップス

コンパクトで携帯に最適
温感ヘッドを含む6種類のアタッチメントが、体のあらゆる 部位にフィットします。
45℃温感機能搭載、コンパクトで持ち運びし やすい。
振動レベルは5段階で調節が可能、お好みのレベルに合わせて 刺激を選べます。

仕様最大推力:5kgダークグレー電力(W)10本体質量(g)303充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)75×38×153バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C 5V 2A動作電圧(V)7.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357659PPM7303DG
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする