フィリップス
筋膜リリースガン
本体重量わずか236gと軽量で、ボディにシリコン素材を 採用。
推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、 カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。
シンプルでファッショナブルな2色。
仕様
最大推力:5kg
材質
シリコン/ABS 樹脂
回転数(min
-1
[r.p.m])
1600~2800
電力(W)
15
本体質量(g)
236
振幅(mm)
6
充電電圧(V)
DC5
充電電流(A)
1.5
ヘッド個数
2
寸法(縦×横×高さ)(mm)
131×80×36
バッテリー容量(mAh)
1300
充電方式
USB Type-C
総質量(kg)
373
動作電圧(V)
DC7.4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07357641
PPM7311BK
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
07357650
PPM7311PP
パープル
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください