曜日別特売

充電式エアマットレス クイーンサイズ

充電式エアマットレス クイーンサイズ - Bestway充電式エアマットレス クイーンサイズ - Bestway充電式エアマットレス クイーンサイズ - Bestway充電式エアマットレス クイーンサイズ - Bestway充電式エアマットレス クイーンサイズ - Bestway充電式エアマットレス クイーンサイズ - Bestway充電式エアマットレス クイーンサイズ - Bestway充電式エアマットレス クイーンサイズ - Bestway

コンパクトに収納可能!場所を取りません。
内蔵されているリチウムイオン充電地に付属のUSBケーブルを使用して充電、スイッチを押せば膨らみます。
電力がない場合は別のポンプを用いて手動で空気を入れると膨らみます。(時間と労力が必要です。)
空気穴のサイズ:約18mm

用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。材質塩化ビニル樹脂グレー&ダークグレー質量(kg)6.2構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×36内容量1台
注意
※電子機器を用いていますので、過度に湿度の高い場所では使用しないでください。
※運動具やお子様の遊具など、目的以外での使用しないでください。
※お子様だけで操作しないように注意してください。
※手動用空気穴のサイズ:約18mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073602406716T6.2
13,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする