緊急簡易アルミポンチョ 静音タイプ 防災用品
使用時のカシャカシャ音が少ない静音タイプ。着たまま動けるポンチョ型。優れた保温・防風・防水性。携帯に便利な薄型軽量サイズ。
【仕様】
◇ポンチョサイズ:幅130×高さ130cm(フード含む)
◇首から下の着丈:約100cm
◇袖口:約40cm(脇部分接合、プルオーバータイプ)
- 用途
- 万が一の備えに。オフィスや事務所、お店などに。避難所 緊急時 寒さ対策 保温 防寒 災害時 寝時 レジャー アウトドア アルミシート
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※【使用上の注意】※通気性のない素材のため、必ず頭部を出してご使用ください(窒息の恐れがあるため、特にお子様の使用時はご注意ください)
※火気厳禁
※電気に触れないようご注意ください
寝袋・毛布 の新着商品
カテゴリ