エアソファ ダブル

エアソファ ダブル - 三和製作所エアソファ ダブル - 三和製作所エアソファ ダブル - 三和製作所エアソファ ダブル - 三和製作所エアソファ ダブル - 三和製作所エアソファ ダブル - 三和製作所

ボタンひとつで膨張・収縮。電動ポンプを内蔵しており、約3分で自動膨張。収納時もボタンを押すだけで素早く空気を排出できるため、女性や初心者でも簡単に設営・撤収が可能。
快適なリラックス空間をキャンプに。ふくらませるだけで2人がゆったりくつろげる”快適キャンプサイト”が完成。
高い背もたれと深めの座面設計で、包み込まれるような座り心地を実現。
独立エアチューブが内部で体圧を分散し、沈み込みを防止。
複数人で座っても安定感を保ち、アウトドアで”座り心地の妥協”をなくしました。
大人2人がゆったり座れるサイズながら、収納時はコンパクト。
専用収納バッグ付きで、持ち運びやすく保管もスマートに。
災害時には、防災用品としてもご活用が出来るアウトドア用品です。

セット内容
ソファ本体、エアポンプ、エアポンプ用充電ケーブル(USB Type-C)、エアポンプ用先端ノズル、補修パッチ2枚、収納袋、取扱説明書
材質
内部:0.38mmPVC、外側:1000Dオックスフォード生地
質量(kg)
約7.57
寸法(cm)
使用時:約168×80×76、収納時:約46×63×23
内容量
1個
注意
※設置は平坦で尖った物のない場所を選んでください。
※釘・石・ガラス片など鋭利な物との接触を避けてください。
※空気注入口は必ず指定のバルブに接続してください。
※規定以上に空気を入れたり、急激に体重をかけないでください。
※飛び乗ったり強く踏みつけたりしないでください。
※ペットを乗せないでください(爪や歯で破損する恐れがあります)。
※本製品は防水ではありません。水中での使用はできません。
※火気や喫煙中の使用は避けてください。灰や火の粉で生地が傷む恐れがあります。
※付属ポンプは連続使用を避け、適度に休ませてください。
※使用中に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※高温・多湿の環境を避け、子供の手の届かない場所で保管してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00372696 058044300580443000372696ブラック
¥15,273
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00372695 058049290580492900372695コヨーテ
¥15,273
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする