曜日別特売

エアークッション枕 コンパクト まくら 持ち運び

エアークッション枕 コンパクト まくら 持ち運び - YAMAZEN(山善)エアークッション枕 コンパクト まくら 持ち運び - YAMAZEN(山善)エアークッション枕 コンパクト まくら 持ち運び - YAMAZEN(山善)エアークッション枕 コンパクト まくら 持ち運び - YAMAZEN(山善)エアークッション枕 コンパクト まくら 持ち運び - YAMAZEN(山善)エアークッション枕 コンパクト まくら 持ち運び - YAMAZEN(山善)

かんたん空気注入:道具や息の吹き込み不要、内臓ポンプを160~180回押すだけで完成
コンパクト収納:空気を抜けば手のひらサイズ
衛生的:口をつけずに膨らませられるため、家族間や避難所でも清潔・安心
快適フィット:中央がくぼんだウェーブ形状が、頭・首・腰に心地よくフィット
多用途:旅行・ドライブ・車中泊・キャンプから、もしもの防災備蓄まで幅広く活躍

用途
旅行・ドライブ・車中泊・キャンプから、もしもの防災備蓄まで幅広く活躍。トラベル アウトドア ドライブ 防災 クッション まくら
注意
※【ご使用上の注意】
※空気を注入する際は、周辺に鋭利な物がないか確認してください。
※空気が入った状態で重いものを乗せるなど、無理な力や衝撃を与えないでください。
※砂浜でのご使用、浮き輪としての使用、車の運転中の使用はおやめください。
※ご使用後は多少空気が減少します。その際は再度空気を補充してください。
※空気栓がしっかりと閉まっていないと空気が漏れる原因となります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YAM-60 0687426706874267YAM-601個
オープン
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
YAM-60×60 0687437106874371YAM-60×601箱(60個)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする