エアーマット暖

エアーマット暖 - 三和製作所

空気圧調整機能により個人に合わせた寝心地やクッション性を再現。身障者やケガをされた方にも快適にご使用頂けます。
非常用毛布、アルミブランケットなどとの併用で高齢者、妊婦、女性、子供の避難所生活での睡眠、防寒対策ができます。
本体の空気の出し入れがいつでも可能なため、一次避難から中長期まで期間を選ばずご使用頂けます。
空気を抜いて収納することが出来るので、何度でもご使用頂けます。

仕様
防災備蓄20個セット
セット内容
エアーマット暖20個、補修シール40枚、使用説明書兼台紙
材質
ポリエチレン、ナイロン、PE(バルブ、連結部)
質量(g)
280
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
個装パッケージ:170×110×35、使用時展開:長さ2000×600×50
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580432600288562
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする