ウルトラライトエアマット マミー
マミー型で約680、スクエア型で約765gとWAQのマットシリーズ中で最も軽いマット。軽量性を重視する方には最もコンパクトなマミー型、積載に余裕があり快適性も両立させたい方はスクエア型がオススメです。
R値6.8以上の高レベルな断熱性能を発揮。
使用時は可能な限り快適に、収納時はできるだけコンパクトな仕様を目指してエアー100%タイプを採用。
従来のエアマットとは異なり、マット内部に4層のアルミシートを封入。これによりR値が向上し、地面からの冷えを遮断しつつ背中側は体温を反射することで暖かさを保ちます。
お好きな厚みに調整してお好みのハリ感に調節可能。
寝転んだときの耐圧を適度に分散し、表面に施した凸凹加工が従来のエアマット独特の寝心地を軽減。
吸気/排気がより簡単になる逆止弁付きの二重バルブを採用しています。
避難所での底冷え対策や、収納時のサイズが非常にコンパクトな為、防災備蓄品のマットとしてご活用も可能。
- セット内容
- エアマット本体、収納袋、エアバッグ、リペアキット、取扱説明書
- 材質
- 20Dナイロン
- 質量(g)
- 640(収納袋込み725)
- 寸法(cm)
- 使用時:(約)縦183×幅58×厚み7、収納時:(約)直径10×横幅24
- 内容量
- 1個
注意
※本製品設置場所にトゲがある茂みや、尖った石などがないかを常に確認してください。※こちらの商品はアウトドア・防災用品・防災用品としての使用を想定しており、商品の劣化を早めることとなりますため、常設利用は推奨しておりません。
※寒冷地でのご使用には服装などに十分注意した上でご使用ください。
※かび・匂いの原因となりますので濡れた場合はお早めに乾燥させてください。
※マットの上で飛び跳ねたりしないでください。
※パンクの原因となるため、空気の入れすぎにはご注意ください。
避難用品 の新着商品
カテゴリ






























