曜日別特売

混合水栓WS用 19

混合水栓WS用           19 - SARAYA(サラヤ)

ハンドル操作で、温度調節が可能です。※ 混合水栓自体に給湯機能はありませんので、別途ご用意願います。※ 改装工事などの場合は、設置環境に応じて、別売のブラケットと組み合わせる場合もあります。

用途混合水栓仕様壁付型トラスコ品番578-7338材質本体:SUS、ソケットカバー:ABS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0737036546748-
60,98046,980
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
5916226146748【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
60,98046,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする