手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 グリップ付丸棒ストレート 4000長 〈ダルブラウン〉
手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 グリップ付丸棒ストレート 4000長 〈ダルブラウン〉
|
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
長さ(mm)4000
厚さ(mm)35
色ダルブラウン
製品幅(mm)35
色番MW
部位名称ゴム集成材タイプ手摺
内容量1箱(1個)