手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 4000長 〈クリアベージュ〉

手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 4000長 〈クリアベージュ〉 大建工業

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型 長さ(mm)4000 厚さ(mm)35 クリアベージュ 製品幅(mm)35 色番MJ 部位名称ゴム集成材タイプ手摺 内容量1箱(1個)
取扱説明書: (4.11MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07374206 ME5951-4MJ
11,400
7,298
8,028 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする