手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ゴム集成材タイプ 後付け手摺受け枠 長さ4000タイプ 〈クリアベージュ〉
手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ゴム集成材タイプ 後付け手摺受け枠 長さ4000タイプ 〈クリアベージュ〉
|
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
長さ(mm)4000
厚さ(mm)20
色クリアベージュ
製品幅(mm)75
色番MJ
部位名称リモデル用後付け手摺受け
内容量1箱(1個)