手摺部材 手摺セット32型 L型セット 8060DD 〈ミルベージュ〉 〈Tシルバー〉
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。
手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。
抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)789
厚さ(mm)73
色ミルベージュ
製品幅(mm)589
色番ML
部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
内容量1箱(1個)
取扱説明書:
(0.54MB)