異径チーズ(SCS13A)

異径チーズ(SCS13A) フローバル

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。

用途
蒸気・空気・ガス・油用。
蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-2373 材質SCS13A 形状チーズ 呼び径(B)3/4×1/2 呼び径(A)20×15 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07363767 VRT-0604
2,340
1,898
2,088 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする