集音器 高齢者 首かけ 使いやすい 充電式 首掛け イヤホン 旅行 充電 しゅうおんき 軽度 中度 楽聴 高音質 首掛け集音器

集音器 高齢者 首かけ 使いやすい 充電式 首掛け イヤホン 旅行 充電 しゅうおんき 軽度 中度 楽聴 高音質 首掛け集音器 ベスト・アンサー 集音器 高齢者 首かけ 使いやすい 充電式 首掛け イヤホン 旅行 充電 しゅうおんき 軽度 中度 楽聴 高音質 首掛け集音器 ベスト・アンサー 集音器 高齢者 首かけ 使いやすい 充電式 首掛け イヤホン 旅行 充電 しゅうおんき 軽度 中度 楽聴 高音質 首掛け集音器 ベスト・アンサー 集音器 高齢者 首かけ 使いやすい 充電式 首掛け イヤホン 旅行 充電 しゅうおんき 軽度 中度 楽聴 高音質 首掛け集音器 ベスト・アンサー 集音器 高齢者 首かけ 使いやすい 充電式 首掛け イヤホン 旅行 充電 しゅうおんき 軽度 中度 楽聴 高音質 首掛け集音器 ベスト・アンサー 集音器 高齢者 首かけ 使いやすい 充電式 首掛け イヤホン 旅行 充電 しゅうおんき 軽度 中度 楽聴 高音質 首掛け集音器 ベスト・アンサー 集音器 高齢者 首かけ 使いやすい 充電式 首掛け イヤホン 旅行 充電 しゅうおんき 軽度 中度 楽聴 高音質 首掛け集音器 ベスト・アンサー 集音器 高齢者 首かけ 使いやすい 充電式 首掛け イヤホン 旅行 充電 しゅうおんき 軽度 中度 楽聴 高音質 首掛け集音器 ベスト・アンサー

着けてないみたいな重さを感じない首掛け集音器!
高音質でとても聴き取りやすい。

サイズ【首回り】フリー 質量(g)36 周波数300Hz~4000Hz 連続使用時間(時間)40※環境により異なる バッテリー3.7V 160mAh 保証期間半年間 本体寸法(cm)16.5×12.5×2.1 内容量1個
注意
※ご使用の前に付属の取り扱い説明書を熟読し、
※機器の知識・安全の情報そして注意事項について習熟してから正しくご使用ください。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07375771 life-109-n
オープン
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする