右下精器製造
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ S-304
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途
特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。
トラスコ品番
168-0959
材質
接液部:S-304
寸法(mm)
100
精度
±1.6%FS
接続ねじ
G1/2B
呼称
AS1/2×100×1MPa
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0~1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07365919
KA-BT-1-4-304-1MPa
¥
33,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください