防草シート ブラック

防草シート ブラック アイリスオーヤマ 防草シート ブラック アイリスオーヤマ 防草シート ブラック アイリスオーヤマ 防草シート ブラック アイリスオーヤマ 防草シート ブラック アイリスオーヤマ 防草シート ブラック アイリスオーヤマ 防草シート ブラック アイリスオーヤマ

遮光率98.5%と高く、水も通し、切断加工が簡単な不織布タイプの防草シートです。
目が細かいので雑草が突き抜けにくく、裁断箇所がほつれにくいです。耐候剤入りで劣化を抑えます。
幅1mで長さ10mと50mのサイズがあります。用途に合わせてカットして使うことができます。
防草シートの上に人工芝を敷くこともできます。

材質ポリプロピレン不織布 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.3 ブラック 使用目的防草 遮光率(%)98.5 耐久性(年)3~4 幅(m)1 内容量1巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BS-10-B 07411306
BS-10-B 07411306
07411306 BS-10-B 593-4703 10
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

メーカー直送
BS-50-B 07411315
BS-50-B 07411315
07411315 BS-50-B 592-6423 50
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする