右下精器製造
小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
50
ケース形状
D型
精度
±2.5%FS
接続ねじ
G1/4B
内容量
1個
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
146-8325
146-8334
146-8335
146-8336
146-8337
146-8338
146-8340
146-8341
146-8343
146-8346
146-8350
146-8351
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07408199
S-130-0.1MPA
146-8343
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408208
S-130-0.25MPA
146-8340
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07408217
S-130-0.4MPA
146-8325
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408226
S-130-0.5MPA
146-8350
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408235
S-130-0.6MPA
146-8341
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07408260
S-130-1.6MPA
146-8336
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07408269
S-130-10MPA
146-8334
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
07408278
S-130-1MPA
146-8346
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07408287
S-130-2.5MPA
146-8338
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07408296
S-130-2MPA
146-8351
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07408321
S-130-6MPA
146-8335
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
07408305
S-130-4MPA
146-8337
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください