右下精器製造
微圧計 A型 G3/8B 100Φ
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途
主にガスや気体用。
仕様
●禁油標準
材質
チャンバー:C2680 R-H
形状
A型
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続口径
G3/8B
大きさ(Φ)
100mm
種類
微圧計(一般用)
寸法a(mm)
11.5
精度
±1目盛
寸法D(Φmm)
102
接続ねじ
G3/8B
材質(ケース)
SPC(黒塗装)
寸法b(mm)
58
機能
過圧防止装置付、0点調整機能付
大きさ
100
寸法h(mm)
80
測定流体
気体
材質(株)
C3604BD Crメッキ
寸法f(mm)
18
周囲温度(℃)
-5~40
寸法d
G3/8B
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
全8種類を絞り込む
圧力レンジ(kPa)
選択してください
0~5
0~10
0~15
0~20
0~25
0~30
0~40
0~50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(kPa)
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07407971
CA411-211-10KPA
137-4997
AT3/8×100×10kPa
0.2
0~10
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
07407980
CA411-211-15KPA
137-5011
AT3/8×100×15kPa
0.2
0~15
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
07407989
CA411-211-20KPA
137-5035
AT3/8×100×20kPa
0.5
0~20
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407998
CA411-211-25KPA
137-5018
AT3/8×100×25kPa
0.5
0~25
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
07408007
CA411-211-30KPA
137-5028
AT3/8×100×30kPa
0.5
0~30
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07408016
CA411-211-40KPA
137-4985
AT3/8×100×40kPa
1
0~40
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07408025
CA411-211-50KPA
137-3510
AT3/8×100×50kPa
1
0~50
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07408041
CA411-211-5KPA
137-5044
AT3/8×100×5kPa
0.1
0~5
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください