木部用マーカー 30g

木部用マーカー 30g ニッペホームプロダクツ

木目を生かす美しい色彩のオイルステインマーカーです。
塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。
木部の保護には、つやありニス・つやなしニスが使用できます。

用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修など。 トラスコ品番859-8666 W-10(ダークオーク) 容量(mL)30 容量(L)0.03 危険等級 乾燥時間(時間)約20~30分 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07367949 4976124372308
オープン
1,398
1,538 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする