曜日別特売

ラッカースプレーAC 400ml

ラッカースプレーAC 400ml - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC 400ml - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC 400ml - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC 400ml - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC 400ml - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC 400ml - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC 400ml - ニッペホームプロダクツラッカースプレーAC 400ml - ニッペホームプロダクツ

エアゾール式なので、塗りにくい所も手軽に塗れます。
有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。
簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。

用途
自転車・シャッターなどの木部・鉄部に(床を除く)。
建築工事、土木工事などのマーキングに。
容量(L)0.4主な用途木部・鉄部(床を除く)塗布面積(m2)0.6~1.2使用場所屋外危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分内容量1本
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
※塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。
※塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073699884976124270178602-5311ホワイト合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像073699974976124270376601-1206つやなしブラック合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
1,268
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073700064976124270574602-8439イエロー合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
073725604976124270277602-5317ブラック合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
1,248
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
073725694976124270475601-1188レッド合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
オープン
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
073725784976124270673603-1654アイボリー合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
073725874976124270871603-1089透明クリヤー合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
073725964976124270970602-5306ニューシルバーメタリック合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
オープン
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする