油性つやありEXE

油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ

日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。
たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。
塗膜となります。

用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番602-2123 ブラック 容量(L)0.7 主な用途木部、鉄部 塗布面積(m2)約5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)約8~16以上 乾燥時間夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間 内容量1缶
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07372551 4976124430510
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする