下地補強金具 下地一発 8号箱

下地補強金具 下地一発 8号箱 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 8号箱 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 8号箱 - ダンドリビス

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。

トラスコ品番424-1877材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄最高高さ(mm)27最大奥行(mm)21.5横(mm)70内容量1箱(34個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07364966K-STXF12-ZX
2,600
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする