曜日別特売

下地補強金具 下地一発

下地補強金具 下地一発 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 - ダンドリビス

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。

縦(mm)60横(mm)50
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07364860K-STXA15-KX1箱(74個)423-7106本体:亜鉛鋼板15
5,400
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メイン画像07364869K-STXA24-KX1箱(70個)423-0807本体:亜鉛鋼板24
5,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07364878K-STXA28-KX1箱(60個)423-3901本体:亜鉛鋼板28
5,400
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メイン画像07364896K-STXB28-KX1箱(60個)422-9206本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄28
5,400
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メイン画像07364905K-STXC15-RX1箱(37個)423-2343本体:亜鉛鋼板15
1,800
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メイン画像07364921K-STXC24-RX1箱(35個)423-2314本体:亜鉛鋼板24
1,800
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メイン画像07364930K-STXC28-RX1箱(30個)423-8723本体:亜鉛鋼板28
1,800
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メイン画像07364887K-STXB15-KX1箱(74個)424-3393本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄15
5,400
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする