右下精器製造
汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
60
ケース形状
D型
精度
±1.6%FS
接続ねじ
G1/4B
内容量
1個
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
146-8326
146-8327
146-8328
146-8329
146-8330
146-8331
146-8332
146-8333
146-8342
146-8344
146-8348
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07365736
S-230-0.1MPA
146-8331
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
07365745
S-230-0.25MPA
146-8327
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07365761
S-230-0.4MPA
146-8328
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07365770
S-230-0.5MPA
146-8329
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07365779
S-230-0.6MPA
146-8333
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365797
S-230-1.6MPA
146-8326
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07365806
S-230-10MPA
146-8332
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
07365815
S-230-2.5MPA
146-8348
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07365831
S-230-2MPA
146-8342
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
07365840
S-230-4MPA
146-8330
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
07365849
S-230-6MPA
146-8344
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください