右下精器製造
一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ
耐久性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
FD型
精度
±1.6%FS
接続ねじ
G3/8B
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
全9種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.1
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07365508
G3322110.1MPA
177-2132
FDU3/8×75×0.1MPa
0.002
0~0.1
¥
6,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
07365517
G3322110.25MPA
177-2143
FDU3/8×75×0.25MPa
0.005
0~0.25
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
07365526
G3322110.4MPA
177-2078
FDU3/8×75×0.4MPa
0.01
0~0.4
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
07365535
G3322110.5MPA
177-2117
FDU3/8×75×0.5MPa
0.01
0~0.5
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
07365551
G3322110.6MPA
177-2096
FDU3/8×75×0.6MPa
0.01
0~0.6
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
07365569
G3322111.6MPA
177-1482
FDU3/8×75×1.6MPa
0.05
0~1.6
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
07365578
G3322111MPA
177-2104
FDU3/8×75×1MPa
0.02
0~1
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
07365587
G3322112.5MPA
177-2106
FDU3/8×75×2.5MPa
0.05
0~2.5
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
07365596
G3322112MPA
177-1496
FDU3/8×75×2MPa
0.05
0~2
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください