右下精器製造
汎用圧力計 FD型 G1/4B 60Φ
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
用途
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
60
ケース形状
FD型
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/4B
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
全11種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.05
0.1
0.2
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.1
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1.6
0~2
0~2.5
0~4
0~6
0~10
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07366068
S-231-0.1MPA
334-4319
0.002
0~0.1
¥
3,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
07366077
S-231-0.25MPA
334-4322
0.005
0~0.25
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
07366086
S-231-0.4MPA
334-9049
0.01
0~0.4
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
07366095
S-231-0.5MPA
334-5875
0.01
0~0.5
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
07366111
S-231-0.6MPA
334-5929
0.01
0~0.6
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
07366120
S-231-1.6MPA
334-9036
0.05
0~1.6
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
07366129
S-231-2MPA
334-9061
0.05
0~2
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
07366138
S-231-2.5MPA
334-7453
0.05
0~2.5
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
07366147
S-231-4MPA
334-5908
0.1
0~4
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
07366156
S-231-6MPA
334-7492
0.1
0~6
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
07366165
S-231-10MPA
334-5851
0.2
0~10
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください