右下精器製造
一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ
耐久性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
使用目的により色々な性能の物を製作できます。
用途
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
60
ケース形状
A型
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/4B
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07365709
G211-111-0.06MPA
334-7461
0.001
0~0.06
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365718
G211-111-16MPA
334-7481
0.5
0~16
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください