右下精器製造
一般真空計 FD型 G3/8B 100Φ
耐久性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
177-2133
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
FD型
精度
±1.6%FS
接続ねじ
G3/8B
呼称
FDU3/8×100×-0.1MPa
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07365657
G4322110MPA
¥
8,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください