右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
JIS B 7505-1規格品です。
用途
流体の脈動が激しい場所での使用。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
形状
A型
ケース形状
A(縁なし形)
大きさ(Φ)
75mm
種類
グリセリン入圧力計
寸法a(mm)
10
精度
±1.6%FS
使用温度(℃)
-5~50
寸法D(Φmm)
82
接続ねじ
G3/8
材質(ケース)
SUS-304
寸法b(mm)
31
精度(%)
±1.6FS
大きさ
75
寸法h(mm)
66
材質(ブルドン管)
黄銅
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
15
寸法d
G3/8B
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
全7種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.01
0.05
0.5
1
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.1
0~0.5
0~1.6
0~2
0~16
0~25
0~40
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07365167
GLT-31-0.1MPA
838-3529
0.002
0~0.1
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
07365176
GLT-31-0.5MPA
838-3532
0.01
0~0.5
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365185
GLT-31-1.6MPA
838-3534
0.05
0~1.6
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365201
GLT-31-16MPA
838-3536
0.5
0~16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365210
GLT-31-25MPA
838-3539
0.5
0~25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365219
GLT-31-2MPA
838-3540
0.05
0~2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365228
GLT-31-40MPA
838-3541
1
0~40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください