フローバル フローバルの 空調・電設資材 フローバルの 空調/換気関連部品 フローバルの エアコン部材 冷媒フレアージョイント 盲ナット 冷媒フレアージョイント 盲ナット 注文コード 07406065 用途冷媒配管用 トラスコ品番820-6270 材質C3604(RoHS指令適合) 使用温度範囲(℃)-20~150 凍結なきこと 最高使用圧力(MPa)7 適合サイズ(FL)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FN-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07406065 FN-2 オープン ¥259 ¥259 ¥285 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フレア式継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SP-VカプラTypeA 日東工器 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ マイクロカプラ(オス・メス1セット) Nile Air Tools(ナイル空気工具) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ポーティングブロック CEJN(セイン) 税込¥31,878 ¥28,980 ポーティングブロック CEJN(セイン) 税込¥8,688~ ¥7,898~ ”シリーズ525” カップリング用シールキット CEJN(セイン) 税込¥340~ ¥309~ シリーズ907 エクスターナルシール CEJN(セイン) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン) 税込¥13,178~ ¥11,980~ ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ CEJN(セイン) 税込¥14,278~ ¥12,980~ ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ CEJN(セイン) 税込¥8,798~ ¥7,998~ ”シリーズ321”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 税込¥5,828~ ¥5,298~ ”シリーズ324”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ”シリーズ324”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 税込¥8,798~ ¥7,998~ ”シリーズ324”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン) 税込¥153 ¥139 バスケットへ シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン) 税込¥153 ¥139 バスケットへ ”シリーズ411”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 税込¥1,428~ ¥1,298~ ”シリーズ411”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 税込¥2,088~ ¥1,898~ ”シリーズ411”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 税込¥2,088~ ¥1,898~ ”シリーズ414”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 税込¥8,028~ ¥7,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品エアコン部材フレア式継手フレアプラグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります カップリング フレアアダプター フレアーシールキャップ フレアエルボ フレアキャップ フレアコネクター フレア配管用オイル フレアジョイント フレアタイト・パッキン フレアチーズ フレアナット フレアプラグ フレアユニオン シェアする マイページ 最近見た商品