コクヨ コクヨの 事務用品 コクヨの 文房具 コクヨの クリップ/リング 安全ピンNo.3 安全ピンNo.3 注文コード 用途ピンの先端がカバーされた安全ピン。 トラスコ品番179-9233 種類No.3 寸法(幅W×高さH)(mm)約8×38 入数(本)100 内容量1箱(100本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 51132811 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07413641 51132811 ¥620 ¥429 ¥429 ¥472 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリップ/リング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カドノオモクリップ おもさでページキープ! SONIC(ソニック)[文具] 税込¥615 ¥559 バスケットへ カドノオモクリップ おもさでページキープ! SONIC(ソニック)[文具] 税込¥615 ¥559 CLIP ゴムカバー STAR CLIP 税込¥439~ ¥399~ CLIP スタークリップ STAR CLIP 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ スーパークリップ オート 税込¥428 ¥389 バスケットへ スーパークリップ オート 税込¥428 ¥389 バスケットへ プラゼムクリップ 7.5g入 クラウン[事務用品] 税込¥197 ¥179 バスケットへ スーパースプリングゼム クラウン[事務用品] 税込¥219 ¥199 バスケットへ ダブルクリップ クラウン[事務用品] 税込¥747 ¥679 バスケットへ ウカンムリクリップ サンスター文具 税込¥571 ¥519 ゼムクリップ(特大)50mm 約50P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カラーゼムクリップ(大)28mm 約120P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カラーゼムクリップ(特大)50mm 約40P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ ゼムクリップ(小)25mm 約200P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ メタリックカラーゼムクリップ 28mm 約90P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ ゼムクリップ(大)28mm 約160P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カラーゼムクリップ(小)25mm 約160P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ ゼムクリップ大 ミツヤ 税込¥615 ¥559 バスケットへ カラーゼムジャイアント ミツヤ 税込¥626 ¥569 バスケットへ Wクリップ 中 12P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具クリップ/リングクリップその他クリップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリップ」にはこんなカテゴリがあります ゼムクリップ ダブルクリップ ワニクリップ 目玉クリップ 手差しクリップ クリップケース その他クリップ シェアする マイページ 最近見た商品