GLペーパータオル

GLペーパータオル リビィ

環境に配慮した、PEFC認証紙を使用しております。
バージンパルプ100%のペーパータオルです。
蛍光塗料を使用しておりません。
柔らかな手触りです。

用途
手洗い後の手拭きに。
テーブルや調理台の拭き取りに。
調理器具の拭き取りに。
感染症対策に。
材質バージンパルプ100% ホワイト 高さ(mm)55
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
奥行(mm)
ケース入数
シートサイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RDGV 07398460
RDGV 07398460
07398460 RDGV 1袋(200枚) 307-6255 110 40 205×220
オープン
179
197 (税込)
翌日出荷
UKBW 07398469
UKBW 07398469
07398469 UKBW 1袋(300枚) 342-0324 87 50 220×205
オープン
239
263 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする