マイファンプラス ヘルメット装着キット

マイファンプラス ヘルメット装着キット 大作商事

ヘルメットに装着できる扇風機。普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。
作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。
現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。
安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。
小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。
前後180°風向自由調整可能です。
落下防止のためのWロック搭載です。
ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。
お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。

用途作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却 付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド トラスコ品番556-5757 セット内容バッテリー別 材質本体:ABS樹脂、ヘルメット装着マウント:ポリカーボネート、ヘルメット装着用ゴムバンド:シリコン、モバイルバッテリー装着用ゴム:シリコン 長さ(mm)22 幅(mm)85 高さ(mm)144 タイプバッテリー別 内容量1個
注意
※バッテリーは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07399108 MFPL1-WHHM1
4,980
4,498
4,948 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする