ミズケイ ミズケイの 安全保護具 ミズケイの 安全ベスト・タスキ ミズケイの 安全ベスト LED安全ベスト 紺/黄色 LED安全ベスト 注文コード LEDは16個のリーズナブルなベストです。 用途夜間の工事現場で働く方に。 トラスコ品番208-5655 材質反射材:PVC 幅(mm)【反射材】60 色紺/黄 サイズフリー 混率(%)メッシュ:ポリエステル100 着丈(cm)60 LED色赤 LEDランプあり RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)約90~120 内容量1枚 注意 ※洗濯不可 ※電池は別売りです(単3乾電池2個使用) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5916505 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07414919 5916505 ¥3,180 ¥2,898 ¥2,898 ¥3,188 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全保護具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 安全反射ベスト(ショート丈タイプ) 日本緑十字社 税込¥3,298 ¥2,998 LEDスリムベスト グリーンクロス 税込¥4,398 ¥3,998 ショート丈安全ベスト 勝星産業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 反射帯ベスト セーフラン安全用品 税込¥879~ ¥799~ メッシュ反射ベスト ポリエステル 蛍光グリーン色 セーフラン安全用品 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 使い捨てゼッケンベスト 【運営スタッフ(STAFF)】 ナカネ 税込¥25,278~ ¥22,980~ LEDたすき 日本緑十字社 税込¥4,618 ¥4,198 パチッと巻きつくLEDアームバンド オフトレイル 税込¥989 ¥899 LED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)SLA-02R GENTOS 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 法面工事用シグナル付ロープ 稲葉製綱 税込¥106,678 ¥96,980 バスケットへ 冷感タオル 超大判サイズスカイブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥891 ¥810 バスケットへ 冷感ヘアバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥341 ¥310 冷感リストバンド 2個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥430 ¥391 バスケットへ 冷感手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥400 ¥364 バスケットへ ひんやり冷感タオル アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥351 ¥319 冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ YAMAZEN(山善) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 腰袋 WIZ'A 税込¥1,318~ ¥1,198~ サイズ調整式頭部保護具 アドクリーン 税込¥2,418 ¥2,198 ダブルメッシュマスク アドクリーン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ モスアイゴグル(バックル付きバンド)) アドクリーン 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具安全ベスト・タスキ安全ベストベスト型 安全ベスト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります ベスト型 安全ベスト タスキ型 安全ベスト ゼッケン型 安全ベスト オプション 安全ベスト シェアする マイページ 最近見た商品