八幡ねじ
糸カスガイJS
径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。
用途
木と木をつなぐときに使用。
トラスコ品番
467-8400
材質
鉄、三価ブラックめっき
形状
コの字型
寸法d(mm)
2
長さL(mm)
43
高さH(mm)
12.5
表面処理
三価ブラックめっき
内寸(mm)
39
内容量
1パック(34本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404909
4979874840134
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください