有孔ボード用 スタンドフック

有孔ボード用 スタンドフック 八幡ねじ 有孔ボード用 スタンドフック 八幡ねじ

Bookスタンドより小さいので、小さい本も立て掛けられます。

用途
スマホを見える位置に立てかけて。
お気に入りのポストカードディスプレイに。
読みたい文庫本を手の取りやすい位置に収納。
トラスコ品番471-0208 材質鉄、ニッケルめっき 穴径(Φmm)5 - 6 使用荷重(kg)0.5 板厚(mm)4 - 5.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07404900 4979874193407
オープン
539
593 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする