瞬間冷却スプレー

瞬間冷却スプレー 昭和商会 瞬間冷却スプレー 昭和商会

衣服やタオルの上から噴射する瞬間冷却スプレーです。
濡れたタオルにノズルを直接当てて一定時間噴射することで氷を作ることができます。
痛めた部位(打撲、捻挫等)の応急処置にも使えます。

用途暑さ対策や熱中症対策に。 トラスコ品番135-2317 材質ノズル:PP、キャップ:PP、缶:スチール 容量(mL)420 種類冷却スプレー 内容量1本
注意
※目的部位から約20cm位離し、衣服やタオルの上からスプレーしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07405225 N18-09
オープン
709
780 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする