ヨトリヤマ(世取山) ヨトリヤマ(世取山)の 卓上消耗品 ヨトリヤマ(世取山)の テーブルウェア(卓上備品・食器) ヨトリヤマ(世取山)の 卓上備品・テーブルウェア 角ビン 容量4L 角ビン 注文コード 07407201 注文コード 07407201 注文コード 07407201 ノズル(別売り)が取り付けられます。 ノズル(別売り)が取り付けられます。 用途塗料・溶剤の小分け、保存に。 トラスコ品番806-6395 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)190 高さ(mm)255 奥行(mm)105 容量(L)4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11819 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07407201 11819 オープン ¥529 ¥529 ¥582 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クアドロ ピッチャー リブプラス 税込¥758~ ¥689~ フォルテック卓上ポット1.0Lサテン 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 水出しコーヒーポット ミニ HARIO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ amabro ガラス ミニ ピッチャー (イエロー×ホワイト) cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 洗える食卓カバー ミスト43 タナカ商事 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ amabro ガラス ミニ ピッチャー (ホワイト×ピンク) cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット THERMOS(サーモス) 税込¥4,288 ¥3,898 タテヨコ・茶こし付シームレスピッチャー1.2 岩崎工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ フォルテック卓上ポット1.5Lサテン 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ コースターマグネット クッキー チョコチップ 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ ねこっと ウォーターポット 1.9L スケーター 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ ドアポケットにぴったり冷水ポット シームレス栓 パール金属 税込¥868 ¥789 バスケットへ ステンレスポット タイガー魔法瓶 税込¥5,498~ ¥4,998~ 洗える食卓カバー コンビ43 タナカ商事 税込¥2,418 ¥2,198 廃ボール紙コースター アーテック 税込¥290 ¥264 バスケットへ ウォーターポット HARIO 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 液体輸送容器”ロンテナー” 積水 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ 洗える食卓カバー ミストLL タナカ商事 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ タテヨコ・スクエアピッチャー2.1 スヌーピー 岩崎工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ フォルテック卓上ポット2.0Lサテン 和平フレイズ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアピッチャー・ハンドポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります メニュー・卓上サイン ピッチャー・ハンドポット トレー・お盆 テーブルマット・コースター・鍋敷 箸立・楊枝入・ナフキン立 卓上灰皿 カスター・卓上用調味料入れ 皿用カバー・蓋・フードカバー シェアする マイページ 最近見た商品