一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 - 高島計器

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。

用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75内容量1個
全14種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07405600102201040555-5020ST AM G3/8 75×0.1MPa S10.0020.0~0.1
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405609102201640555-5024ST AM R3/8 75×0.16MPa S10.0050.0~0.16
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405618102202540555-5022ST AM R3/8 75×0.25MPa S10.0050.0~0.25
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405627102204040555-5021ST AM R3/8 75×0.4MPa S10.010.0~0.4
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405636102206040555-5029ST AM R3/8 75×0.6MPa S10.010.0~0.6
4,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
07405645102211040555-5014ST AM R3/8 75×1MPa S10.020.0~1
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07405661102211640555-5023ST AM R3/8 75×1.6MPa S10.050.0~1.6
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405670102212540555-5017ST AM R3/8 75×2.5MPa S10.050.0~2.5
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07405679102214040555-5015ST AM R3/8 75×4MPa S10.10.0~4
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405688102216040555-5018ST AM R3/8 75×6MPa S10.10.0~6
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405697102221040555-5016ST AM R3/8 75×10MPa S10.20.0~10
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405706102221640555-5030ST AM R3/8 75×16MPa S10.50.0~16
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405715102222540555-5026ST AM R3/8 75×25MPa S10.50.0~25
7,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405731102290140555-5028ST AM R3/8 75×-0.1MPa S1-0.0020.0~-0.1
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする