高島計器
密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
ケース形状
A枠立型
接続ねじ(inch)
R1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
全14種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405320
1112010
467-6689
WP A R1/4 60×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405329
1112016
467-6693
WP A R1/4 60×0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405338
1112025
467-6697
WP A R1/4 60×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405347
1112040
467-6694
WP A R1/4 60×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405356
1112060
467-6698
WP A R1/4 60×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405365
1112110
467-6683
WP A R1/4 60×1MPa
0.02
0.0~1
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405381
1112116
467-6691
WP A R1/4 60×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405390
1112125
467-6687
WP A R1/4 60×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405399
1112140
467-6690
WP A R1/4 60×4MPa
0.1
0.0~4
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405408
1112160
467-6686
WP A R1/4 60×6MPa
0.1
0.0~6
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405417
1112210
467-6692
WP A R1/4 60×10MPa
0.2
0.0~10
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405426
1112216
467-6685
WP A R1/4 60×16MPa
0.5
0.0~16
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405435
1112225
467-6695
WP A R1/4 60×25MPa
0.5
0.0~25
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405451
1112901
467-6684
WP A R1/4 60×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください