横型ガソリン携行缶

横型ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 横型ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 横型ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 横型ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 横型ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 横型ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 横型ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 横型ガソリン携行缶 アストロプロダクツ

運搬時に倒れにくい横型です。
本体底部には持ち手となる窪みがあり、注ぐ際に支えやすくなっています。

用途ガソリンや軽油、灯油の持ち運びに トラスコ品番664-0791 材質スチール 幅(mm)305 寸法(mm)【ノズル】300 グリーン 高さ(mm)275 奥行(mm)430 容量(L)20 機能エア調整ネジ付 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※サビ防止のために本製品の内側に防錆油を塗布していますが、燃料の成分に影響を及ぼすものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07411209 2007000014844
オープン
4,398
4,838 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする