つくし工房 つくし工房の 安全標識 つくし工房の 消防/防災/防犯標識 つくし工房の 消防標識 消防標識(タテ型) 少量危険物貯蔵取扱所 消防標識(タテ型) 注文コード 07406519 丈夫なスチール製です。 トラスコ品番185-2695 材質スチール 厚さ(mm)0.4+山アゲ 取付4ヶ所穴あり 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容少量危険物貯蔵取扱所 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FD-14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07406519 FD-14 ¥2,300 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 消防/防災/防犯標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピタロングステッカー防犯カメラ作動中24面 ヒサゴ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 防犯カメラ作動中ステッカー125×125mm 10枚セット アーテック 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ピタロングステッカー防犯フィルム施工済6面 ヒサゴ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 立小便禁止標識 横塩ビ グリーンクロス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 放水口表示シート 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥637 ¥579 バスケットへ ピタロングステッカー防犯システム作動中24面 ヒサゴ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 中輝度避難口誘導標識 壁面用 → 120×360mm厚み1.2mm 仙台銘板 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 中輝度避難口誘導標識 壁面用 120×360mm厚み1.2mm 仙台銘板 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 中輝度通路誘導標識 壁面用 ← 100×300mm厚み1.2mm 仙台銘板 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 立小便禁止標識 横マグネット グリーンクロス 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 立小便禁止標識 横ステッカー グリーンクロス 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 中輝度避難口誘導標識 壁面用 ←→ 120×360mm厚み1.2mm 仙台銘板 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ホース収納箱表示シート 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ピタロングステッカー防犯カメラ作動中6面 ヒサゴ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 立小便禁止標識 縦ステッカー グリーンクロス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 立小便禁止標識 縦マグネット グリーンクロス 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 中輝度蓄光式 通路誘導標識 床面用 300×300×0.27mm 仙台銘板 税込¥4,288 ¥3,898 ピタロングステッカー防犯システム作動中6面 ヒサゴ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 緑十字 責任者氏名標識 日本緑十字社 税込¥549 ¥499 バスケットへ 立小便禁止標識 縦塩ビ グリーンクロス 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識消防/防災/防犯標識消防標識 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります 消防標識 防災防犯標識 非常口標識/避難誘導 シェアする マイページ 最近見た商品