KITZ(キッツ)
黄銅製ボールバルブ Tボール TT型
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
材質
黄銅(C3771BE)
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402416
TT1
423-1052
【面間】79
【高さ】46
【ハンドル】90
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402425
TT1/2
424-0489
【面間】65
【高さ】37
【ハンドル】80
¥
8,430
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402441
TT1/4
423-2601
【面間】50
【高さ】34
【ハンドル】65
¥
7,360
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402450
TT3/4
423-1044
【面間】68
【高さ】40
【ハンドル】80
¥
10,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402459
TT3/8
424-0471
【面間】50
【高さ】34
【ハンドル】65
¥
7,690
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材