1/4HEX ワイヤーブラシセット 真鍮 (6本組)
1/4HEX軸の真鍮ワイヤーブラシセットです。
各ブラシ部径がΦ9、11、13、15、17、19mmの6種類あり、様々な穴径に対応することができます。
電動ドリルドライバーやエアドリルなどで使用し、パイプ内部の錆取り、清掃に大変便利です。
トラスコ品番397-9439
材質ブラシ:真鍮、軸:スチール
全長(mm)100
毛丈(mm)45
二面幅(mm)【軸】6.3(1/4HEX)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2100
適合材金属
ブラシ径(Φmm)9/11/13/15/17/19
線径(mm)0.15
内容量1セット(6セット)
注意
※本製品は、金属などの研削、研磨、バリ取り、サビ落としに使用します。※最高使用回転数を超える使用はしないでください。
※インパクトレンチ、インパクトドライバーでは使用しないでください。
※本製品を安全に使用するため、安全手袋、耳栓またはイヤーマフ、安全帽、安全靴、作業ツナギまたは長袖長ズボンを必ず着用してください。
※軍手や繊維状の手袋、指先がだぶつく手袋は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。