折りたたみショベル ゴルゲー

折りたたみショベル ゴルゲー Gerber 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber 折りたたみショベル ゴルゲー Gerber

軽量で折りたたみが可能なため持ち運びに適したショベルです。
折りたたみはボタン式で簡単です。
折りたたみ時はテントペグを打ち込むなどハンマーとして使用可能です。

付属品巾着タイプのナイロンカバーケース付 トラスコ品番634-2675 材質柄:グラス繊維入りナイロン、ラバー、スコップ部分:ステンレス鋼 全長(mm)590/【折り曲げ】238 質量(kg)1.05 板厚(mm)2 刃先形状丸型 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07405916 1014048
オープン
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする