ユニバーサルアイカップ
保護めがねの基本形、全周囲ガード「アイカップ形状」めがねです。
ガスケットが苦手な方にもオススメいたします。
トラスコ品番557-1906
長さ(mm)152
幅(mm)157
高さ(mm)46
レンズ色透明
適合規格ANSI
フレーム色クリアー(マット)
機能【UVカット】◯【ツル調整】◯【マスク併用可否】◯【防曇加工】◯
テンプル色クリアー(マット)
内容量1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07410631 | 2900PCF | 89554552 | 2900 PCF |
![]() |
ユニバーサルアイカップ保護メガネ | トーアボージン | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました |