高島計器
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途
蒸気に対応しています。
耐久性にも優れています。
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
ケース形状
A型
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405749
102701040
564-1787
ST AM G3/8 100×0.1MPa S1
0.002
0.0~0.1
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405758
102701640
564-1779
ST AM G3/8 100×0.16MPa S1
0.005
0.0~0.16
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405767
102702540
564-1786
ST AM G3/8 100×0.25MPa S1
0.005
0.0~0.25
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405776
102704040
564-1771
ST AM G3/8 100×0.4MPa S1
0.01
0.0~0.4
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405785
102706040
564-1774
ST AM G3/8 100×0.6MPa S1
0.01
0.0~0.6
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
07405801
102711040
564-1778
ST AM G3/8 100×1MPa S1
0.02
0.0~1
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405810
102711640
564-1777
ST AM G3/8 100×1.6MPa S1
0.05
0.0~1.6
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
07405819
102712540
564-1784
ST AM G3/8 100×2.5MPa S1
0.05
0.0~2.5
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
07405828
102714040
564-1782
ST AM G3/8 100×4MPa S1
0.1
0.0~4
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405837
102716040
564-1759
ST AM G3/8 100×6MPa S1
0.1
0.0~6
¥
5,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405846
102721040
564-1788
ST AM G3/8 100×10MPa S1
0.2
0.0~10
¥
5,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405855
102721640
564-1767
ST AM G3/8 100×16MPa S1
0.5
0.0~16
¥
5,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405871
102722540
564-1766
ST AM G3/8 100×25MPa S1
0.5
0.0~25
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください