曜日別特売

Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット

Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット - DAYTONA(デイトナ)Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット - DAYTONA(デイトナ)Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット - DAYTONA(デイトナ)Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット - DAYTONA(デイトナ)Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット - DAYTONA(デイトナ)Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット - DAYTONA(デイトナ)Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット - DAYTONA(デイトナ)Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット - DAYTONA(デイトナ)

快適にツーリング&街乗りを。
ボルトオンで装着可能なエアロバイザーとスクリーン取付ステーのセット。
スクリーンは日本製ポリカーボネート。
別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。
【適合車種】
GB350C(24) [8BL-NC64]

用途
適合車種:GB350C(24)
ボルトオンで装着可能なエアロバイザーのスクリーンと取付ステーのセット
高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン
別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能
仕様【同時装着】VELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]内容量1キット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742597946261スモーク
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
0742598847309クリアー
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする